Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 125A KM DN000UB69V125V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen Y330025 NH00C D08V 125A aR 690V NH-Sicherungseinsatz m.Kennmelder
Mersen Y330025 NH00C D08V 125A aR 690V NH-Sicherungseinsatz m.Kennmelder
Artikel-Nr.:
     3517A-60354708
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y330025
EAN/GTIN:
     3605340360813
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
protistor 125a
protistor

Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 125A KM DN000UB69V125V

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
26 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,00*
€ 103,16001*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,09*
€ 103,28001*
Frei Haus
ab € 84,33003*
€ 107,25003*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,84*
€ 125,11002*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,59*
€ 129,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,16001*
€ 122,76041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,35002*
€ 120,60652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,26001*
€ 114,54941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,92001*
€ 111,76481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 27,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.