Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 3-p. 1.002.711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 3-p. 1.002.711
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 3-p. 1.002.711
Artikel-Nr.:
     3517A-60353150
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X1023060
EAN/GTIN:
     9008567005880
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
nh1 sicherungslasttrenner 250a

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 3-p. 1.002.711

Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh1, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Komplettgerät-Lasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,19*
€ 275,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,72*
€ 292,40*
Frei Haus
ab € 245,70*
€ 295,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,53*
€ 326,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,19*
€ 375,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
X1022968
ab € 14,36*
Zubehör
Mersen
E229291
ab € 8,57*
Zubehör
Mersen
D229290
ab € 6,60*
Zubehör
Mersen
V229880
ab € 8,49*
Zubehör
Mersen
J1023117
ab € 11,53334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.