Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 1-p. 1.001.818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 1-p. 1.001.818
Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 1-p. 1.001.818
Artikel-Nr.:
     3517A-60353015
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S1023056
EAN/GTIN:
     9008567002179
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
nh1 sicherungslasttrenner 250a

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.1 250A 1-p. 1.001.818

Die Produktpalette der MULTIBLOC 1.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 250 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-, 2, 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh1, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Komplettgerät-Lasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 164,64*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,84*
€ 165,27*
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 171,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,82*
€ 182,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
1B155.000000
ab € 4,40*
Zubehör
Mersen
1B159.000000
ab € 4,41*
Zubehör
Mersen
1B169.000000
ab € 4,30*
Zubehör
Mersen
W229881
ab € 5,355*
Zubehör
Mersen
P223711
ab € 6,64*
Zubehör
Mersen
Q223712
ab € 6,91*
Zubehör
Mersen
G232513
ab € 7,84*
Zubehör
Mersen
J232515
ab € 8,85*
Zubehör
Mersen
K227962
ab € 9,41*
Zubehör
Mersen
R227899
ab € 10,61*
Zubehör
Mersen
P218766
ab € 4,35*
Zubehör
Mersen
E320371
ab € 58,78334*
Zubehör
Mersen
J320375
ab € 59,51334*
Zubehör
Mersen
P320380
ab € 69,03334*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
X216703
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.