Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Z-LTS-V-KLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60270856
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263131
EAN/GTIN:
     4015082631314
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
eaton klemmenabdeckung
klemmenabdeckung

Abdeckkappe Z-LTS-V-KLA

Zubehör für NH-Sicherungslasttrennschalter: V-Anschlussklemmen Z-LTS-..-V, 185 mm² Sm (Sektorleiter mehrdrähtig), 240 mm² Se (Sektorleiter eindrähtig)
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufreihklemme, Klemme, Leiteranschlussklemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Sammelschienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,56*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,57*
1
€ 3,90*
ab € 3,38*
€ 5,16*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 5,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.