Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Auslöseblock für FAZ 63A 100mA 4polig FBSMV-63/4/01-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60262394
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170153
EAN/GTIN:
     4015081666522
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Auslöseblock für FAZ 63A 100mA 4polig FBSMV-63/4/01-S

Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBSmV, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,1 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240..415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Max. Verzögerungszeit:
40 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 205,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,43*
€ 205,77*
Frei Haus
ab € 178,56*
€ 214,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,60*
€ 226,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,54*
€ 232,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.