Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 32A AC 400V 120kA 32NHG000BI-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60261865
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     32NHG000BI-400
EAN/GTIN:
     5027590476850
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz Nieders. 32A AC 400V 120kA 32NHG000BI-400

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 3,94*
€ 6,01*
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 6,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,05*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,60*
3
€ 3,90*
ab € 4,46667*
€ 6,75667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.