Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, anbaubar 1S, pro M compact S2C-H10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60260199
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200970R0032
EAN/GTIN:
     4016779065139
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Hilfskontakt

Hilfsschalter, anbaubar 1S, pro M compact S2C-H10

Unten anbaubarer Hilfsschalter S2C-H01 mit einem Schließer. Geeignet für die Baureihen S200, S200M, S200P, S200S, DS-ARC1, SD200, DS201 (2019)
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungsschaltstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 10,26*
€ 14,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 14,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 16,10*
7 Tage
45
€ 6,95*
ab € 11,40*
€ 16,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.