Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60251874 Herst.-Nr.: A9C15413 EAN/GTIN: 3606480374869 |
| |
|
| | |
| Zusatzausrüstung f.Fernschalter A9C15413 Kompensation für Leuchttaster Acti 9 iATLz. Betriebsspannung (Ue) 130-240V AC. Zur Ansteuerung von Fernschaltern über Leuchttaster bei voller Funktionssicherheit. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Schütze/Relais | Zusatzeinrichtung: | sonstige | Werkseitig angebaut: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 0,003 A | Bemessungsspannung: | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,91* | € 18,01* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,99* | € 18,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,37* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,64* | € 19,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,89* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|