| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9C15413 Herst.-Nr.: A9C15413 EAN/GTIN: 3606480374869 |
| |
|
| | |
| Kompensation für Leuchttaster Acti 9 iATLz. Betriebsspannung (Ue) 130-240V AC. Zur Ansteuerung von Fernschaltern über Leuchttaster bei voller Funktionssicherheit. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Schütze/Relais | Zusatzeinrichtung: | sonstige | Werkseitig angebaut: | nein | Baubreite (TE): | 1 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 240 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 32 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, Fernschalter, Serienschalter, Kompensation |
| | |
| |