Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X589N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X589N
Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X589N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60185888
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZM17X589N
EAN/GTIN:
     4015153660342
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X589N

Wandlerzählerfeld Universell 1ZP,1050x250mm SAS 40mm,UAR 300mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,74*
€ 223,75*
Frei Haus
ab € 186,79*
€ 230,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,60*
€ 256,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.