Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 2 Funktionen, 1W ZRER/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 2 Funktionen, 1W ZRER/W
Zeitrelais 2 Funktionen, 1W ZRER/W
Artikel-Nr.:
     3517A-60179515
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110405
EAN/GTIN:
     4015081099450
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul

Zeitrelais 2 Funktionen, 1W ZRER/W

Zeitrelais Multifunktion, 2 Funktionen, 7 Zeitendbereiche, belastbarer Steuerkontakt, Funktionen: E Einschaltverzögert, R Rückfallverzögert mit Steuerkontakt
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 55,23*
€ 66,47*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 65,61*
€ 78,23*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 66,14*
€ 78,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 65,22*
€ 78,72*
1
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 81,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.