| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60177977 Herst.-Nr.: UM31UK EAN/GTIN: 3250610660843 |
| |
|
| | |
| Traggerüst m.Montageplatte aus Kunststoff UM31UK Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,450x250mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 52 mm | Mit Abdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,41* | € 90,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,39* | € 91,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,33* | € 95,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,59* | € 96,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,59* | € 100,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|