Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenträger 40mm GST40N50 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschienenträger 40mm GST40N50 (VE5)
Sammelschienenträger 40mm GST40N50 (VE5)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60173727
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GST40N50
EAN/GTIN:
     4015153590106
Suchbegriffe:
Sammelschienenträger
sammelschienenträger

Sammelschienenträger 40mm GST40N50 (VE5)

Sammelschienenträger,40 mm,komplett,50 Paare,
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Schienenabstand:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 581,01*
€ 687,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,72*
€ 687,72*
Frei Haus
ab € 584,05*
€ 693,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 687,15*
€ 817,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,10*
€ 808,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 644,38*
€ 766,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 622,21*
€ 740,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,01*
€ 691,40
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 116,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.