|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-60173320 Herst.-Nr.: MXSC11431 EAN/GTIN: 4015153530881 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul 1FB/1RE MXSC11431 Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,N+PE vor dem Traggerüst (30°) für tiefe und flache,Module mit Sammelschienenträger FST601N und Konsole FSK401N,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 355 (285),Kupfergröße L1-3 12 x10 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen, Weitere Informationen:  |  | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 81,65* | € 103,42* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 81,61* | € 103,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,48* | € 107,72* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 91,33* | € 114,36* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 103,91* | € 129,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|