Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte geschlossen 2-feldbreit, T 600mm PFCF5050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60172205
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007668A0000
EAN/GTIN:
     8015646786548
Suchbegriffe:
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte geschlossen 2-feldbreit, T 600mm PFCF5050

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
440 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
440 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,68*
€ 44,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,77*
€ 44,58*
€ 3,90*
ab € 34,29*
€ 45,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,94*
€ 47,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX068735R9999
ab € 6,77*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,66*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,81*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,42*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,90*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,32*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,19*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,53*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,77*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,14*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 42,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,91*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,51*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 23,04*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.