Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantasche DIN A4 FZ757A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plantasche DIN A4 FZ757A4
Plantasche DIN A4 FZ757A4
Artikel-Nr.:
     3517A-60169740
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ757A4
EAN/GTIN:
     7611912539217
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
schaltplantasche hager

Plantasche DIN A4 FZ757A4

Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte. Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
210 mm
Transparent:
ja
Befestigung selbstklebend:
ja
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Zeichnungstasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 8,48*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 8,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 9,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,30*
€ 10,38*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.