Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP54 ZB31EW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP54 ZB31EW
Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP54 ZB31EW
Artikel-Nr.:
     3517A-60158617
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31EW
EAN/GTIN:
     3250617620871
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank

Zählerschrank,universZ 1100x300x160,IP54 ZB31EW

Leerschrank, universZ, 1100x300x160mm, Schutzklasse II, IP54, 84 Platzeinheiten. Wandaufbauschrank bzw. Wandeinbauschrank mit VDE-Zeichen (Fertigungsüberwachung) nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm nach DIN 43 870, zur Aufputz- oder Unterputzmontage oder teilversenkter Montage, zum Aufbau einer Zählerplatzanlage bis 355 A, AC 230/400 V 50 Hz, Schutzart IP44, IP54, DIN VDE 0470-1, Schutzklasse II, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,15*
€ 436,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,88*
€ 436,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,38*
€ 458,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 391,15*
€ 461,57*
Frei Haus
ab € 396,10*
€ 463,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,42*
€ 512,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022N
ab € 103,34*
Zubehör
Hager
FZ022W
ab € 108,98*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,95*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,47*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,40*
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,58*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,55*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
FZ529N
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,41*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,60*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.