Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135P
Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60157870
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL135P
EAN/GTIN:
     4015153294370
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zählerschrank

Freiluftsäule M-Platte FB1BH3,H=1350mm SL135P

Freiluftsäule Rondo,MPlatte,H=1350mm,1-fachschließend
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1350 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 466,45*
€ 536,29*
Frei Haus
ab € 519,30*
€ 592,52*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 517,47*
€ 592,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 578,20*
€ 661,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 672,48*
€ 759,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,69*
€ 904,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,33*
€ 898,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,63*
€ 867,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,99*
€ 841,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,48*
€ 800,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL135P
ab € 442,64*
Ähnlich
ABN Braun
SL115P
ab € 397,32*
Ähnlich
ABN Braun
SL135PA
ab € 798,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.