Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK434C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK434C
Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK434C
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60157842
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     HK434C
EAN/GTIN:
     4015153187191
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Leergehäuse

Hausanschlusskasten NH00, 10-95 qmm HK434C

Kabel-Hausanschlusskasten K4,1x3 NH00,1x10-95mm² + RD
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
95 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
95 mm²
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
415 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten abn, anschlusskasten, leergehäuse ip54, Einspeisunggehäuse, Einspeisegehäuse, Einspeisungsschrank, Einspeiseschrank, Anschlussschrank, Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,69*
€ 277,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,70*
€ 278,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,14*
€ 294,89*
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 297,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 248,77*
€ 298,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.