| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60157799 Herst.-Nr.: SY51TA EAN/GTIN: 4015153176997 |
| |
|
| | |
| Befestigungssatz f.DE-Felder SL162 SY51TA AS-Zubehör SL162,Befestigungssatz für DE-Felder Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungswinkel | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 250 mm | Höhe: | 800 mm | Tiefe: | 140 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,85* | € 128,99* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,84* | € 133,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,41* | € 142,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,79* | € 147,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,46* | € 152,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|