| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60155647 Herst.-Nr.: 41228 EAN/GTIN: 4251269306631 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Dichtbereich: | 28..29 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: icotek kabeldurchführungstülle, durchführungstülle, kabeldurchführung grau, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,36* | € 1,92* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,417* | € 2,007* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,603* | € 2,263* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,75* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,76* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|