Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 4ZP,univ.Z,H 1350mm ZK52P7K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld 4ZP,univ.Z,H 1350mm ZK52P7K
Komplettfeld 4ZP,univ.Z,H 1350mm ZK52P7K
Artikel-Nr.:
     3517A-60153873
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK52P7K
EAN/GTIN:
     3250617713917
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld 4ZP,univ.Z,H 1350mm ZK52P7K

Komplettfeld, universZ, 1350mm, 4 Zählerplätze, 2-feld, Mitteldeutschland
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 191,59*
€ 225,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,84*
€ 229,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,74*
€ 241,33*
Frei Haus
ab € 206,70*
€ 243,78*
€ 18,00*
ab € 206,09*
€ 244,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,69*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 119,53*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,61*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,97*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,76*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,68*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,34*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.