Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme 2,5-35qmm, grau RSC 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanschlussklemme 2,5-35qmm, grau RSC 6
Bolzenanschlussklemme 2,5-35qmm, grau RSC 6
Artikel-Nr.:
     3517A-59458579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3075870
EAN/GTIN:
     4046356532839
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Bolzenanschlussklemme 2,5-35qmm, grau RSC 6

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,384*
€ 1,844*
Lager 3517
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,47325*
€ 1,96325*
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,53312*
€ 2,03312*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5375*
€ 2,0375*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5947*
€ 2,1147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,96325*
€ 2,33627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84325*
€ 2,19347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74325*
€ 2,07447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47325*
€ 1,75317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 78,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,573*
Zubehör
Phoenix Contact
3213098
ab € 0,1702*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3075951
ab € 4,795*
Zubehör
Phoenix Contact
3213085
ab € 4,795*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4472*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.