Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungssystem IP54, IP65, IP66 CABTITE BSE SML BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabeleinführungssystem IP54, IP65, IP66 CABTITE BSE SML BK
Kabeleinführungssystem IP54, IP65, IP66 CABTITE BSE SML BK
Artikel-Nr.:
     3517A-59453690
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584790000
EAN/GTIN:
     4050118616057
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
weidmüller durchführungstülle

Kabeleinführungssystem IP54, IP65, IP66 CABTITE BSE SML BK

Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Anzahl der Kabel:
0
Gesamtlänge:
17,7 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,974*
€ 18,524*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 18,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,50*
€ 20,60*
€ 3,90*
ab € 14,80*
€ 21,02*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,33*
€ 24,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.