Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 24 Ports 1HE mit Cat6A HW Modulen UU001622834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchpanel 24 Ports 1HE mit Cat6A HW Modulen UU001622834
Patchpanel 24 Ports 1HE mit Cat6A HW Modulen UU001622834
Artikel-Nr.:
     3517A-59098696
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     UU001622834
EAN/GTIN:
     4059496526422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel

Patchpanel 24 Ports 1HE mit Cat6A HW Modulen UU001622834

Patchpanel mit 24 Stück werkzeuglos beschaltbaren einzelgeschrimten RJ45 Anschlussmodulen, 1 Höheneinheit (1 HE) im 482,6mm (19 Zoll)-Gestell. Material: Aluminium gebürstet. Die 3M- RJ45 Anschlussmodule werden einfach in das Panel eingerastet. Das Patchpanel hat einen Erdungspunkt für definierten Potentialausgleich. 24 Stück RJ45 Anschlussmodule CAT.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 290,47*
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 293,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.