Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WTB12C-3P2432A91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58985330
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1060222
EAN/GTIN:
     4047084335433
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Klein-Lichtschranke WTB12C-3P2432A91

Klein-Lichtschranken, W12, WTB12C-3P2432A91, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: Zinkdruckguss, Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link V1.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
350 mm
Max. Schaltabstand:
350 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15,6 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 298,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,37*
€ 301,75*
Frei Haus
ab € 264,26*
€ 304,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,39*
€ 310,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.