Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0200H52501


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-58976863
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1116174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0200H52501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0200H52501, Geräteausführung: Bahnkantenregelung, Kommunikationsschnittstelle Detail: EtherNet/IP , Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 2,5 m, Messfeldbreite gesamt: 295 mm, Messfeldbreite Detail (Anschlussseite / mittlerer Bereich / Kopfseite): 295 mm / 0 mm / 0 mm, Option: Schutzgehäuse IP69K, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
13,1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2,5 m
Schutzfeldhöhe:
530,1 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.094,56*
€ 5.279,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.095,42*
€ 5.279,90*
Frei Haus
ab € 5.151,90*
€ 5.336,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.279,08*
€ 6.282,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.240,26*
€ 6.235,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.137,69*
€ 6.113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.094,56*
€ 6.062,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.