Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SB0430LA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58975602
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1089981
EAN/GTIN:
     4047084414268
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SB0430LA10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M4C-SB0430LA10, deTem-Variante: deTem4 Core IP69K, Einsatzbereich: Bereiche mit besonderen Hygieneanforderungen, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Reichweite: 15,5 m, Strahlanzahl: 4, Strahlabstand: 300 mm, Anschlussart: Anschlussleitung, 5-adrig, Schutzart: IP65, IP66, IP67, IP69K, Lieferumfang: Sender im IP69K Schutzgehäuse mit Anschlussleitung, 15 m
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Strahlabstand:
300 mm
Länge:
15000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, sick lichtgitter 500mm, lichtgitter sick, lichtgitter, Mehrstrahl-Lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.205,35*
€ 1.281,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.205,56*
€ 1.282,24*
Frei Haus
ab € 1.220,99*
€ 1.293,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.232,85*
€ 1.305,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,33*
€ 1.524,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,58*
€ 1.510,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,69*
€ 1.476,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,20*
€ 1.453,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,35*
€ 1.434,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.