| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58975396 Herst.-Nr.: 1222838 EAN/GTIN: 4047084445293 |
| |
|
| | |
| AutomatisierungLichtgitter messend MLG02A-1195R13203 Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG02A-1195R13203, Geräteausführung: Pro - Erweiterte Funktionalität, Kommunikationsschnittstelle Detail: IO-Link (V1.1), Eingänge/Ausgänge: 4 x Q (IO-Link), Strahlabstand: 2,5 mm, Betriebsreichweite: 2 m, Überwachungshöhe: 1.195 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 03 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Reaktionszeit: | 38,2 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 2 m | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.965,44* | € 11.049,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.966,35* | € 11.050,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11.076,05* | € 11.159,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|