Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend SGS4-F140N3PS1W02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58971236
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1218777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend SGS4-F140N3PS1W02

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG, SGS4-F140N3PS1W02, Betriebsreichweite: 3 m, Strahlabstand: 40 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Aluminium-Stabilisator: Ohne Stabilisator, Parametrierung: Keine, Kreuzstrahl/Parallelstrahl: Parallelstrahl aktiv, Überwachungshöhe: 1.400 mm, Schaltausgang: NPN, Ansprechzeit: 19 ms, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
19 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
1472,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.146,83*
€ 1.227,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,75*
€ 1.228,27*
Frei Haus
ab € 1.148,70*
€ 1.239,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,31*
€ 1.460,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,32*
€ 1.443,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,69*
€ 1.389,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,99*
€ 1.370,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,83*
€ 1.364,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.