Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-E5121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-E5121
Artikel-Nr.:
     3517A-58968755
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095482
EAN/GTIN:
     4047084455766
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
klein-lichtschranke sick

Miniatur-Lichtschranke GSE2FS-E5121

Miniatur-Lichtschranken, G2F, GSE2FS-E5121, Schaltabstand max.: 0 mm ... 200 mm, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 200 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
4,5 mm
Höhe des Sensors:
21 mm
Länge des Sensors:
11 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 211,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,71*
€ 211,95*
Frei Haus
ab € 178,08*
€ 219,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.