| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58964603 Herst.-Nr.: 6037999 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFV310-XXGBVTPCX Füllstandsensoren, LFV300, LFV310-XXGBVTPCX, Prozessanschluss: G A PN 64 / 1.4404, Ausgangssignal: Kontaktloser Schalter, Sondenlänge: 66 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (optional Ra = 0,8 µm), Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +250 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, sick füllstandssensor, vibrationsaufnehmer, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,63* | € 1.420,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,95* | € 1.425,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,15* | € 1.432,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|