| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58871804 Herst.-Nr.: 40071356814 EAN/GTIN: 4012539369462 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte StyleII51021LEDCG-S Rettungszeichen-Leuchte mit dreiseitigem Lichtaustritt gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und DIN EN 1838 für Wand- oder Deckenmontage. Modular aufgebaute Leuchte bestehend aus: Leuchtengehäuse aus 850°C glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat zur werkzeuglosen Montage auf dem Schnellmontagesatz. Inklusive hoher, opaker Abdeckung für dreiseitigen Lichtaustritt und drei Piktogrammfolien (Pfeil rechts, links, unten, gem. Weitere Informationen: | | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,58* | € 158,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,71* | € 166,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,43* | € 172,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 145,85* | € 178,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 265,68* | € 316,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|