| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58857550 Herst.-Nr.: 155-000-013 EAN/GTIN: 8714112074867 |
| |
|
| | |
| Piktogramm f. Atlantic S Pfeil unten 155-000-013 Einlegepiktogramm Pfeil unten gem. ISO 7010 für Leuchtentyp Atlantic LED S. Ausführung: Einlegeblatt/-platte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einlegeblatt/-platte | Bedeutung des Piktogramms: | Rettungsweg | Richtung: | nach unten | Doppelseitig: | nein | Länge: | 254,5 mm | Breite: | 124,5 mm | Materialstärke: | 0,25 mm | Erkennungsweite: | 24 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,68* | € 8,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 8,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,08* | € 8,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,08* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|