Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 3000K 5XA5132E1B08A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte 3000K 5XA5132E1B08A2
LED-Straßenleuchte 3000K 5XA5132E1B08A2
Artikel-Nr.:
     3517A-58796935
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA5132E1B08A2
EAN/GTIN:
     4058352058817
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Straßenleuchte 3000K 5XA5132E1B08A2

Mastleuchte 3000K breit strahlend Plus IP66 DL 30 LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
strukturiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte siteco led, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 498,74*
€ 581,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 510,83*
€ 593,61*
Frei Haus
ab € 516,77*
€ 599,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,84*
€ 653,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,48*
€ 666,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,83*
€ 607,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.