Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654136
Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654136
Artikel-Nr.:
     3517A-58758224
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     654136
EAN/GTIN:
     4007235541366
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Mastleuchte 1flg. br-ms 75W E27 654136

Albert-Mastleuchte 654136\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Kathedralglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlußfertig zur Montage auf ein Fundamentoder dem Erdeingrabsockel 690011.Farbe: braun- IP 23 - Schutzklasse : 230 x 1345 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,85*
€ 275,44*
€ 8,50*
ab € 275,75*
€ 275,75*
€ 5,95*
ab € 234,67*
€ 276,01*
Frei Haus
ab € 236,97*
€ 278,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,83*
€ 282,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 23,82*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,44*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.