Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 740 5XC2A41Y08HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 740 5XC2A41Y08HE
LED-Mastleuchte 740 5XC2A41Y08HE
Artikel-Nr.:
     3517A-58738848
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XC2A41Y08HE
EAN/GTIN:
     4058352918784
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Mastleuchte 740 5XC2A41Y08HE

Streetlight SL 11 iQ miniMastleuchte,LED, 8.820lm740,PMMA,direkt,Aufsatz,Ansatz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wandausleger
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung Wandausleger, siteco led mastleuchte, straßenbeleuchtung wandausleger, lichtmastleuchte led, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 780,39*
€ 883,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 784,28*
€ 884,45*
Frei Haus
ab € 789,05*
€ 892,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,89*
€ 1.051,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,05*
€ 1.047,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,07*
€ 1.012,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,54*
€ 981,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,39*
€ 928,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.