| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58727698 Herst.-Nr.: 5XC1A51F08DE EAN/GTIN: 4058352557396 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 730, EVG iQ 5XC1A51F08DE Streetlight SL 11 iQ microMastleuchte,LED, 3.700lm730,PMMA,direkt,Aufsatz,Ansatz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Wandausleger | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 453,32* | € 514,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,01* | € 525,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,32* | € 530,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 481,76* | € 548,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,98* | € 598,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|