| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58368561 Herst.-Nr.: 10110735 EAN/GTIN: 4007686251579 |
| |
|
| | |
| Abzweigkasten COMBI 1610 LG COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Max. Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Bestückung: | ohne | Form: | rechteckig | Montageart: | universal | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Einführung von hinten: | ja | Länge: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,12* | € 18,70* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,2106* | € 18,8306* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,30* | € 18,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,8722* | € 21,0022* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,96* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|