Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58050680 Herst.-Nr.: HA457 EAN/GTIN: 3250613114572 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 4P 400ATrennungsanz. HA457 Lasttrennschalter 4polig 400A mit Trennungsanzeige Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 380..415 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 422,05* | € 475,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 426,81* | € 479,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 417,29* | € 480,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 437,61* | € 488,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,20* | € 502,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|