| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57750909 Herst.-Nr.: 164150209 EAN/GTIN: 4041254303628 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte f. LED-Retrofitlampe 164 2/15 RLED OV Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit), SKI, IP65, 0 K, Ra= 0, Ta -20 °C/+30 °C, Wanne PMMA geperlt, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254303628.Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme mit integrierter Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel G13, LED Leuchtmittel Sockel G13, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led langfeldleuchte ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,87* | € 57,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,43* | € 58,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,34* | € 59,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,52* | € 60,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 46,90* | € 60,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|