Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FG 3/4" 21,0 x 26 55503281


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57651595
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503281
EAN/GTIN:
     4044776109440
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN FG 3/4" 21,0 x 26 55503281

Maschinenbau, Anlagenbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Pharmaindustrie, Lebensmittelverpackungsmaschinen, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche, Erhöht trittfest, FDA geprüfter Aussenmantel, Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Spezialkunststoffummantelung, FDA zugelassen, Zertifiziert nach FDA CFR 21 und NSF 51 (USA-Norm), Flexibel, Druckfest, Schlagfest, Zugfest,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
26,4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..60 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,5801*
€ 361,5801*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,9481*
€ 362,1381*
Frei Haus
ab € 322,0902*
€ 365,2002*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,125*
€ 421,935*
€ 5,95*
ab € 413,1723*
€ 464,0625*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,5801*
€ 430,28032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,5802*
€ 425,52044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,47*
€ 412,2993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,5501*
€ 401,68462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,5801*
€ 380,30032
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 10,65267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.