Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN EDU-AS 9/10x14 61802390


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN EDU-AS 9/10x14 61802390
SILVYN EDU-AS 9/10x14 61802390
Artikel-Nr.:
     3517A-57651026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802390
EAN/GTIN:
     4044773204537
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN EDU-AS 9/10x14 61802390

Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Überall wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor heissen Spänen, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Für hohe mechanische Belastung, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, Stahldrahtgeflecht, verzinkt, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform K nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 339,85*
€ 383,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 339,8855*
€ 384,4155*
Frei Haus
ab € 342,67*
€ 387,62*
Frei Haus
ab € 402,79*
€ 452,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,58*
€ 463,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,87*
€ 456,8053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,05*
€ 453,4495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,21*
€ 438,1699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,14*
€ 426,1866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,85*
€ 404,4215
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,797* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.