| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57567661 Herst.-Nr.: 48223015 EAN/GTIN: 4251433950257 |
| |
|
| | |
| LED-Einsteigerset I 48223015 LED-Einsteigerset I ohne Konverter. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 1 W, Farbtemperatur: 6.500 K, Art der Dimmung: schaltbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet als Inspektionsleuchte: | nein | Leistung des Lichtgenerators: | 1 W | Werkstoff der Fasern: | Kunststoff | Mit Farbrad: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | III | Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 86,35* | € 86,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,12* | € 95,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,21* | € 95,38* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 77,25* | € 96,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,66* | € 97,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|