Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 230V 39484173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57567580
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39484173
EAN/GTIN:
     4251433948155
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 230V 39484173

LED-Einbaustrahlerset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Silikonkautschuk / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 620 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,52*
€ 54,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,49*
€ 54,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,84*
€ 54,93*
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 55,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,49*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38480153
ab € 40,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38480173
ab € 36,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38480183
ab € 36,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39480153
ab € 41,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40481153
ab € 46,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40481173
ab € 42,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40481183
ab € 43,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41480153
ab € 66,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41480173
ab € 62,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41480183
ab € 62,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41481153
ab € 67,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38484183
ab € 38,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38488153
ab € 42,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38488173
ab € 38,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38488183
ab € 38,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.