Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 230 V 39480153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-77567573
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39480153
EAN/GTIN:
     4251433948414
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 230 V 39480153

LED-Einbaudownlightset, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Silikonkautschuk / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 620 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,39*
€ 54,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 55,09*
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 56,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,70*
€ 56,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,99*
€ 58,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38480153
ab € 40,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38480173
ab € 36,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38480183
ab € 36,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40481153
ab € 47,21*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40481173
ab € 42,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40481183
ab € 42,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41480153
ab € 66,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41480173
ab € 62,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41480183
ab € 62,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41481153
ab € 67,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38484183
ab € 38,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38488153
ab € 42,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38488173
ab € 38,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38488183
ab € 38,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39484153
ab € 44,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.