Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K DALI KARO-L 3500-830 M-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 3000K DALI KARO-L 3500-830 M-DA
LED-Strahler 3000K DALI KARO-L 3500-830 M-DA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-57553854
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331895
EAN/GTIN:
     4029299457711
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 3000K DALI KARO-L 3500-830 M-DA

Strahler KARO, Stromschiene, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, engstrahlend, Bemessungslichtstrom 3900 lm, Bemessungsleistung 36 W, 108 lm/W, Lichtfarbe 830
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,22*
€ 350,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,39*
€ 351,07*
Frei Haus
ab € 295,54*
€ 353,05*
€ 5,95*
ab € 308,18*
€ 367,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0206819
ab € 96,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206821
ab € 107,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206820
ab € 104,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.