Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerscanner 200 Finger net FS M UP I RFID 101 354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerscanner 200 Finger net FS M UP I RFID 101 354
Fingerscanner 200 Finger net FS M UP I RFID 101 354
Artikel-Nr.:
     3517A-57455924
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101354
EAN/GTIN:
     9120022226309
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle

Fingerscanner 200 Finger net FS M UP I RFID 101 354

Der ekey net Fingerscanner M Unterputz für die Integration mit RFID-Funktion ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 200 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Türen:
1
Max. Anzahl der Personen:
200
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung bei DC:
8..24 V
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP33
Breite:
50,4 mm
Höhe:
50,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zutrittskontrollsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 768,69*
€ 862,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 771,87*
€ 862,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 775,09*
€ 866,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 776,14*
€ 868,48*
Frei Haus
ab € 774,51*
€ 870,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,25*
€ 1.026,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,52*
€ 1.013,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,50*
€ 982,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,88*
€ 955,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,69*
€ 914,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.