Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter o. Filter 230V 1,4A 0,25kW DE1-121D4NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-57256213
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177359
EAN/GTIN:
     4015081718191
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Netzentstörfilter
drehzahlstarter eaton
netzentstörfilter 230v

Drehzahlstarter o. Filter 230V 1,4A 0,25kW DE1-121D4NN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 1.4 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,4 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,25 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,25 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, Frequenzumrichter, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,72*
€ 116,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,21*
€ 117,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,79*
€ 117,45*
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 121,42*
167 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,75*
€ 126,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,89*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.