| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57169148 Herst.-Nr.: 58673 EAN/GTIN: 4034451586734 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtervorhang 4m 36V Outdoor 58673 Das Hauptträgerkabel besteht aus 4 Segmenten, die je 1 m lang sind. Daran sind die ungleichmäßig langen Stränge im 90° Winkel fixiert, sodass eine Eiszapfenform entsteht. Mit Hilfe des patentierten Quick Fix Systems können mehrere Ketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36V Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | Lichtvorhang/-netz | Anzahl der Lichtpunkte: | 240 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 36 V | Anschlussleistung: | 8,8 W | Batteriebetrieben: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 206,11* | € 240,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,44* | € 245,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 268,67* | € 312,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|